WATTS 77F-CSI 2 1/2 Wye-siivilä, tuloaukon koko 2-1 / 2 tuumaa, näytön koko 3/64, WOG 285 Psi | CB7BXP 0823021

WATTS 77F-CSI 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, näytön koko 3/64, WOG 285 psi

Tuote: CB7BXP Malli: 77F-CSI 2 1/2Ristiviite: 0823021
€3,927.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValuteräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliTeräs
TiivistemateriaaliPTFE
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-CSI
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliHiiliteräs
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoMar-64
SiiviläWye
WOG (PSI)285 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-CSI 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, näytön koko 3/64, WOG 285 psi
€3,927.86 / yksikkö