WATTS 777SM1-80 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB3NCU 0384367

WATTS 777SM1-80 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: CB3NCU Model: 777SM1-80 1/2Ristiviite: 0384367
€149.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteaineMessinki
päällinenNapautettu ilman sulkutulppaa
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777S
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777SM1-80 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€149.00 / yksikkö