WATTS 777SM1-60 1 Wye siivilä, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB3NDC 0384399

WATTS 777SM1-60 1 Wye siivilä, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: CB3NDC Malli: 777SM1-60 1Ristiviite: 0384399
€208.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenNapautettu ilman sulkutulppaa
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777S
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko60 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777SM1-60 1 Wye siivilä, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€208.87 / yksikkö