Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 328B Kaksitoiminen ilmahiomakone 8 tuumaa 5/32 tuumaa | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-Action hiomakone 8 tuumaa 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LHT Malli: 328BRistiviite: 4Y368
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
€256.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman kaksitoiminen hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
Pakoputken tyyppiPuoli
Vapaa nopeus825 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.25
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.5 / 32 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Pad-kasvotyyppiPSA
Pad Size8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKiertorata Dia.KokonaispituusPad SizeHinta
INGERSOLL-RAND 311A ​​ilmahiomakone, sisäänrakennettu säädettävä säädin | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€156.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-Action hiomakone 8 tuumaa 5/32 tuumaa
€256.57 / yksikkö