WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB6ERJ 0384416

WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: CB6ERJ Malli: 777M1-20 1 1/4Ristiviite: 0384416
€213.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenEi napautettu
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1287

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€213.05 / yksikkö