WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 4 tuplatarkistusyksikkö, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuuman koko | CC3MKG 0113020

WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuumaa

Tuote: CC3MKG Malli: 757N-DCDA-DOSY-CFM 4Ristiviite: 0113020
€10,341.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Vartalo tyyliN-kuvio
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja757DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaTakaisinvirtauksen estäjätyyppiTuloliitäntäLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiTyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS 757N-DOSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 6 tuuman koko | BY4JFA 0113007 757N-DOSY 633 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoLaipallinen liitosLaipallinen liitos6"Laipallinen liitospakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€11,783.12
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-DOSY 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 4 tuuman koko | BY4JFB 0113006 757N-DOSY 433 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoUurrettu liitosLaipallinen liitos4"Laipallinen liitospakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€7,366.13
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-DOSY 2 1/2 kaksoissulkuventtiilikokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4JFG 0113004 757N-DOSY 2 1/233 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoLaipallinen liitosLaipallinen liitos2-1 / 2 "Laipallinen liitospakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€5,565.27
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-DNRS 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 4 tuuman koko | BY4MLM 0792256 757N-DNRS 433 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoLaipallinen liitosLaipallinen liitos4"Laipallinen liitospakkiEi nouseva varren porttiventtiili€13,912.44
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-DNRS 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 3 tuuman koko | BY4MLN 0792255 757N-DNRS 333 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoLaipallinen liitosLaipallinen liitos3"Laipallinen liitospakkiEi nouseva varren porttiventtiili€11,136.49
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-BFG 4 kaksoissulkuventtiilikokoonpano, hammaspyörällä toimiva läppäventtiili, 4 tuuman koko | BY4RYP 0111542 757N-BFG 433 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoUurrettu liitosUurrettu liitos4"Uurrettu liitospakkiVaihteella toimiva läppäventtiili€6,867.44
Tarjouspyyntö
WATTS 757N-BFG 6 kaksoissulkuventtiilikokoonpano, hammaspyörällä toimiva läppäventtiili, 6 tuuman koko | BY4RYQ 0111543 757N-BFG 633 astetta FKaksoisventtiilikokoonpanoLaipallinen liitosLaipallinen liitos6"Laipallinen liitospakkiVaihteella toimiva läppäventtiili€10,785.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 757N-DCDA-DOSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuumaa
€10,341.87 / yksikkö