Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 53L-FP-175 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 175 psi:n alennuspaine | BP3KGC 0190893

WATTS 53L-FP-175 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 175 psi:n alennuspaine

Varastossa
Tuote: BP3KGC Malli: 53L-FP-175 1/2Ristiviite: 0190893

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Max. Työpaine131 psi
Valmistaja Sarja53L
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine175 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2329

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 175 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineVapautuspaineHinta
WATTS 53L-075 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 210 astetta F, 75 Psi Poistopaine | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 Psi€117.10
WATTS 53L-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi paineenalennuspaine | BP3WQX 0190001 53L-100 1/275 PSI100 Psi€117.10
WATTS 53L-Z2-030 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 30 psi:n alennuspaine | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 Psi€117.10
WATTS 53L-175 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta F, 175 Psi Poistopaine | BP3WRA 0190575 53L-175 1/2-175 Psi€117.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 53L-FP-175 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 175 psi:n alennuspaine
€114.26 / yksikkö