MAIN FILTER INC. MF0369228 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF8QVR 0312256VG16BO

PÄÄSUODATIN INC. MF0369228 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus

Tuote: CF8QVR Malli: MF0369228Ristiviite: 0312256VG16BO '
€64.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.811 "
Pohja OD2.913 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Korkeus8.74 "
Top ID1.496 "
Ylin OD2.913 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 0312256VG16BO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034367 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.07 tuuman korkeus | CF6TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 neliömetriä Tuumaa5.07-2.087 "€55.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034457 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 neliömetriä Tuumaa3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0168386 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.07 tuuman korkeus | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 neliömetriä Tuumaa5.07 "-2.087 "€55.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183269 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF7MMH 306380 MF01832691.299 "2.087 "9.59102 neliömetriä Tuumaa3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183279 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183280 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356013 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8LZV 118H6LLP MF03560131.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "€35.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0369228 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus
€64.62 / yksikkö