Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 530-3 / 4 Säädettävä varoventtiili 3/4 x 1/2 175 psi | AC3WLC 2X318

WATTS 530-3/4 säädettävä ylipaineventtiili 3/4 x 1/2 175psi

Varastossa
Tuote: AC3WLC Malli: 530-3/4Ristiviite: 2X318

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibroitu säädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliBuna-N
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus1.625 "
Painealue50 - 175 psi
Istuimen materiaaliBuna-N
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 180 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 530-3/4 säädettävä ylipaineventtiili 3/4 x 1/2 175psi
€66.57 / yksikkö