Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3560-14 PEX-putkijäykiste, 3/4 tuuman koko, muovia | BR9EXB 0959481

WATTS 3560-14 PEX putken jäykiste, koko 3/4 tuumaa, muovia

Varastossa
Tuote: BR9EXB Malli: 3560-14Ristiviite: 0959481

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-jäykiste
Suorittaa loppuunMuovi
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko3 / 4 "
MateriaaliPolysulfoni
Max. Työpaine250 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Käyttölämpötila.75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tuotteen yksityiskohdat:

PEX-putken jäykiste, 3/4 tuuman koko, muovia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 3560-08 PEX-putkijäykiste, 3/8 tuuman koko, muovia | BR9EWY 0959479 3560-083 / 8 "€3.13
WATTS 3560-18 PEX-putkijäykiste, 1 tuuman koko, muovia | BR9EXA 0959482 3560-181"€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3560-14 PEX putken jäykiste, koko 3/4 tuumaa, muovia
€4.18 / yksikkö