Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3533B-14 Pinottava Tee 3/4 tuuman polysulfoni 250 Psi | AA9GMT 1DAF1

WATTS 3533B-14 pinottava t-paita 3/4 tuuman polysulfoni 250 psi

Varastossa
Tuote: AA9GMT Malli: 3533B-14Ristiviite: 1DAF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava t-paita
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine250 psi
Temp. alue180-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 3533B-10 pinottava tee 1/2 tuuman polysulfoni 250 Psi | AA9GMR 1DAE9 3533B-101 / 2 "€14.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3533B-14 pinottava t-paita 3/4 tuuman polysulfoni 250 psi
€22.05 / yksikkö