Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 sekoitusventtiili matalalyijyinen messinki | AB4VFN 20G110

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 sekoitusventtiili matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AB4VFN Malli: 3/8 LFUSGB-M2Ristiviite: 20G110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Virtausnopeus0.5-2.5 gpm
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tulolämpötila (kylmä)39 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Kokonaiskorkeus3.375 "
kokonaisleveys3.187 "
Temp. alue80 astetta 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliVirtausnopeusTemp. alueSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 3/4 LF 1170-UT-M2 3/4" sekoitusventtiili messinki 0.5-23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Messinki0.5-23 gpm90 astetta 160 astetta F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€388.93
WATTS 1/2 LF MMV-US Sekoitusventtiili, messinki, 0.5–23 gpm virtausnopeus, juotteen tulo/lähtö, 1/2 tuuman tulokoko | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-Yhdysvallat--------€256.08
WATTS 3/4 LF 1170 PEX sekoitusventtiili, messinki, 0.5–23 gpm, PEX-tulo, PEX-ulostulo, 3/4 tuuman tulokoko | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€300.90
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS-säätimen sekoitusventtiili, Lf1170, lyijytön kupari-piiseos, 1 tuuman tulokoko | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------€473.58
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS säätimen sekoitusventtiili, Lf1170, lyijytön kupari-piiseos, 1/2 tuuman tulokoko | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€417.78
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS säätimen sekoitusventtiili, Lf1170, lyijytön kupari-piiseos, 3/4 tuuman tulokoko | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€442.80
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS säätimen sekoitusventtiili, Lf mmv, lyijytön kupari-piiseos, 1 tuuman tulokoko | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€509.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 sekoitusventtiili matalalyijyinen messinki
€291.56 / yksikkö