Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 174A-075 Varoventtiili 3/4 tuumaa 75 psi pronssi | AB8QZM 26X180

WATTS 3/4 174A-075 turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 75 Psi pronssia

Varastossa
Tuote: AB8QZM Malli: 3/4 174A-075Ristiviite: 26X180

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
BtuH1,320,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus75 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus5.125 "
Kokonaispituus2.5 "
Painealue30 - 150 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliBtuHLevymateriaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
WATTS 3/4 174A-050 Varoventtiili 3/4 tuumaa 50 psi pronssi | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Pronssi950,000SilikoniRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.16
WATTS 3/4 174A-100 varoventtiili 3 / 4in 100 Psi pronssi | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Pronssi1,695,000SilikoniRuostumaton teräs100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.01
WATTS 3/4 174A-125 Varoventtiili 3 / 4in 125 Psi Pronssi | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Pronssi2,070,000SilikoniRuostumaton teräs125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-150 varoventtiili 3 / 4in 150 Psi pronssi | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Pronssi2,445,000SilikoniRuostumaton teräs150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 1 174A-050 Varoventtiili 1 tuumaa 50 psi pronssi | AB8QZR 26X184 1 174A-050Pronssi1,470,000SilikoniRuostumaton teräs50 psi1"1"5.75 "€506.06
WATTS 1 174A-150 varoventtiili 1 tuumaa 150 psi pronssi | AB8QZT 26X185 1 174A-150Pronssi3,795,000SilikoniRuostumaton teräs150 psi1"1"5.75 "€507.69
WATTS 1 1/4 174A-150 varoventtiili 1-1 / 4 tuumaa 150 Psi | AB8QZU 26X186 1 1/4 174A-150Pronssi6,340,000SilikoniRuostumaton teräs150 psi1.25 "1.25 "8.375 "€794.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 174A-075 turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 75 Psi pronssia
€178.07 / yksikkö