WATTS 174-Z3-T-075 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, poistopaine 75 psi

Tuote: BP3ZGU Malli: 174-Z3-T-075 1 1/2Ristiviite: 0279105
€1,546.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja Sarja174A
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 150 psi
Vapautuspaine75 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 174-Z3-T-075 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, poistopaine 75 psi
€1,546.10 / yksikkö