WATTS 152A 5-40 Höyrynpaineen säädin 2 tuumaa 5-40 psi | AH6VYE 36JA95

WATTS 152A 5-40 höyrynpaineensäädin 2 tuumaa 5-40psi

Varastossa
Tuote: AH6VYE Malli: 152A 5-40Ristiviite: 36JA95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,535.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessin höyrynpaineen säädin
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus14 "
Pituus9"
MateriaaliRauta
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
Putken koko2"
Paineen säätöalue5 - 40 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiKeskimääräinen kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.865
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 152A 5-40 Höyrynpaineen säädin 1-1 / 2 Tuumaa 5-40psi | AH6VYC 36JA93 152A 5-401.5 "€3,386.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152A 5-40 höyrynpaineensäädin 2 tuumaa 5-40psi
€4,535.96 / yksikkö