Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1450F-STD 1/2 Dual Control säädin ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BP6CBY 0388798

WATTS 1450F-STD 1/2-kaksoissäätöinen säädin ja paineenrajoitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP6CBY Malli: 1450F-STD 1/2Ristiviite: 0388798

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
Säädettävä alennettu painealue10 - 25 psi
Rungon materiaaliRauta
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Työpaine100 PSI
Valmistaja Sarja1450F
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue2 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoissäätöinen säädin ja paineenrajoitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1450F-STD 1/2-kaksoissäätöinen säädin ja paineenrajoitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine
€306.31 / yksikkö