Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 vedenpaineen alennusventtiili 50 psi

Varastossa
Tuote: AB8AJQ Malli: 11/2 25AUB-GG-Z3Ristiviite: 25CD01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus11 15 / 16 "
Pituus8.75 "
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko1.5 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPutken kokoHinta
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "€564.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 vedenpaineen alennusventtiili 50 psi
€803.25 / yksikkö