Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1053B-0404 Naaraskulmaventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine | BQ2TEV 0666149

WATTS 1053B-0404 Naaraskulmaventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ2TEV Malli: 1053B-0404Ristiviite: 0666149

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAngle Venttiilit
Suorittaa loppuunpolypropeeni
AsennustyyppiSyöttö lopetetaan
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1053B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025

Tuotteen yksityiskohdat:

Naaraskulmaventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 1053B-0604 Naaraskulmaventtiili, 3/8 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine | BQ2TFA 0666150 1053B-06043 / 8 "€90.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1053B-0404 Naaraskulmaventtiili, 1/4 tuuman tuloaukko, 10.3 baarin paine
€78.86 / yksikkö