Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1045B-04 pääterajoitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baaria maks. Paine | BR9FNN 0666109

WATTS 1045B-04 Päätyrajoitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR9FNN Malli: 1045B-04Ristiviite: 0666109

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta pysäytys
Suorittaa loppuunpolypropeeni
AsennustyyppiLopeta pysäytys
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1045B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotteen yksityiskohdat:

Päätyrajoitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaSuorittaa loppuunTulomateriaaliOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoSisääntulon kokoeräMateriaaliHinta
WATTS LF4745-10 pääterajoitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 astetta FLyijytön messinkiLyijytön messinkiLyijytön messinki1 / 2 "1 / 2 "PäätykappaleLyijytön messinki€11.47
WATTS LF4745-18 pääterajoitin, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 astetta FLyijytön messinkiLyijytön messinkiLyijytön messinki1"1"PäätykappaleLyijytön messinki€28.85
WATTS LF4745-14 pääterajoitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baaria maks. Paine | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 astetta FLyijytön messinkiLyijytön messinkiLyijytön messinki3 / 4 "3 / 4 "PäätykappaleLyijytön messinki€14.43
WATTS 3545-18 Päätepysäytys, jakotukiliitäntä | BR9EVP 0959263 3545-1833 astetta FMuoviPolysulfoniPolysulfoni-1"PäätykappalePolysulfoni€11.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1045B-04 Päätyrajoitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine
€38.22 / yksikkö