Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1027B-0604 Urosvarsi, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9FNP 0666106

WATTS 1027B-0604 Urosvarsi, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR9FNP Malli: 1027B-0604Ristiviite: 0666106

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Asennustyyppiliitin
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiTyönnä
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1027B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Dia ulkopuolella.13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

Urospuolinen varsi, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaSuorittaa loppuunAsennustyyppiMin. LämpötilaOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.TulomateriaaliHinta
WATTS LF4727-1412 urosvarsi, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "7 / 8 "Lyijytön messinki€12.31
WATTS LF4727-1008 Urosvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Lyijytön messinkiSovitin33 astetta FLyijytön messinki1 / 2 "5 / 8 "Lyijytön messinki€23.77
WATTS 1027B-0402 Urosvarsi, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQE 0666104 1027B-04021027Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni1 / 8 "13 / 16 "polypropeeni€22.51
WATTS 1027B-0606 Urosvarsi, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQG 0666107 1027B-06061027Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni3 / 8 "13 / 16 "polypropeeni€22.93
WATTS 1027B-0806 urosvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQH 0666108 1027B-08061027Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni3 / 8 "1"polypropeeni€25.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1027B-0604 Urosvarsi, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine
€23.77 / yksikkö