Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1015B-08 liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9HQJ 0666112

WATTS 1015B-08 liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9HQJ Malli: 1015B-08Ristiviite: 0666112

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion-liitin
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Asennustyyppiliitin
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1015B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaSuorittaa loppuunAsennustyyppiMin. LämpötilaOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.TulomateriaaliHinta
WATTS LF4715-10 liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Lyijytön messinkiKytkin33 astetta FLyijytön messinki1 / 2 "-Lyijytön messinki€14.01
WATTS LF4715-14 liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Lyijytön messinkiKytkin33 astetta FLyijytön messinki3 / 4 "-Lyijytön messinki€15.29
WATTS LF4715-18 liitin, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Lyijytön messinkiKytkin33 astetta FLyijytön messinki1"-Lyijytön messinki€28.85
WATTS LF4715-08 liitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Lyijytön messinkiKytkin33 astetta FLyijytön messinki3 / 8 "-Lyijytön messinki€17.24
WATTS 1015B-04 liitin, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni1 / 4 "1 / 4 "polypropeeni€25.05
WATTS 1015B-06 liitin, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BT3JTE 0666111 1015B-061015Bpolypropeeniliitin33 astetta Fpolypropeeni3 / 8 "13 / 16 "polypropeeni€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1015B-08 liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€38.64 / yksikkö