Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/8 LF27 In-Line V-siivilä ruostumatonta terästä 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63

WATTS 1/8 LF27 In-Line V siivilä ruostumatonta terästä 1/8 FNPT x FNPT

Varastossa
Tuote: AH2NGD Malli: 1/8 LF27Ristiviite: 29YL63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line V-siivilä
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus1.437 "
KoteloLyijytön valettu kupari piiseos
Pituus1.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.210-astetta F
Max. Paine250 psi
verkko0.025 "
Putken koko1 / 8 "
Näytön alue (Sq.-In.)0.03 neliömetriä
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)6.19
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoLeveysHinta
WATTS 1/4 LF27 In-Line V-siivilä ruostumatonta terästä 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64 1/4 LF271-11 / 6 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 11 / 16 "€46.65
WATTS 3/8 LF27 In-Line V-siivilä ruostumatonta terästä 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€76.66
WATTS 1/2 LF27 In-Line V siivilä ruostumatonta terästä 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66 1/2 LF272.625 "2.75 "1 / 2 "2.75 "€81.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/8 LF27 In-Line V siivilä ruostumatonta terästä 1/8 FNPT x FNPT
€42.97 / yksikkö