Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZLA 0123110

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh -siivilä

Varastossa
Tuote: BY4ZLA Malli: LF777SM1-60 1 1/2Ristiviite: 0123110

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko60 MESH
SiiviläWye

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 meshin ruudun koko | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla100 MESH€422.84
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 40 mesh näytön koko | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla40 mesh€422.84
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 80 meshin ruudun koko | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla80 mesh€422.84
WATTS LF777SM3-40 2 Y siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 2 tuuman ulostulo, 40 mesh näytön koko | BY4ZLK 0123120 LF777SM3-40 2Lyijytön valettu kupari piiseos2"1 1 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€674.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh -siivilä
€422.84 / yksikkö