Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 007 1 1/2 - 2 kumisarja Kumipakkaus 007 1-1 / 2 - 2 tuumaa | AE7WBW 6AUR8

WATTS 007 1 1/2 - 2 kumisarja kumisarja 007 1-1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBW Malli: 007 1 1/2 - 2 KumisarjaRistiviite: 6AUR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS 007 3/4 - 1 Kumisarja Kumipakkaus Sarja 007 3/4 - 1 tuumaa | AE7WBV 6AUR7 007 3/4 - 1 kumisarja€45.33
WATTS 007 M3 3/4 -kumisarja Kumipakkaus Sarja 007 M3 3/4 tuumaa | AE7WBX 6AUR9 007 M3 3/4 -kumisarja€40.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 007 1 1/2 - 2 kumisarja kumisarja 007 1-1/2 - 2 tuumaa
€133.94 / yksikkö