Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face -jarrutusmomentti 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Jarrumomentti 16 Ft-lb 24 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCR Malli: EM50-20-24Ristiviite: 2DBN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,388.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus5.187 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys56C
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti16 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)24
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face -jarrumomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,116.58
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,765.09
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-face -jarrutusmomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,733.79
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face Jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,419.27
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-face -jarrutusmomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,826.90
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face -jarrutusmomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "€2,894.06
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-face -jarrutusmomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "€3,837.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Jarrumomentti 16 Ft-lb 24 DC
€1,388.40 / yksikkö