WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Jarrumomentti 30 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCT Malli: EM100-20-90Ristiviite: 2DBN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus5.187 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys56C
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti30 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)90
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face -jarrumomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,070.74
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face -jarrutusmomentti 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,292.77
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-face -jarrutusmomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,592.51
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face Jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,340.57
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-face -jarrutusmomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,592.08
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face -jarrutusmomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "€2,753.02
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-face -jarrutusmomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "€3,585.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Jarrumomentti 30 Ft-lb 90 DC
€1,629.00 / yksikkö