WARN 88900 vinssin lisävarustesarja Medium | AF7CUV 20VA56

WARN 88900 Vinssin lisävarustesarja Medium

Varastossa
Tuote: AF7CUV Malli: 88900Ristiviite: 20VA56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin lisävarustesarja
ToimintoLisävaruste, takila
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8425190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 88900 Vinssin lisävarustesarja Medium
€301.76 / yksikkö