Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARN 26769 Pikaliitäntäkaapeli | AA4LWB 12U150

WARN 26769 Pikaliitin Booster-kaapeli

Varastossa
Tuote: AA4LWB Malli: 26769Ristiviite: 12U150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitäntäjohto
ToimintoTarjoaa kätevän virtaliitännän
Koko16 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.18
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKokoHinta
VAROITUS 26405 Pikaliitin virtajohto edessä | AA4LWA 12U149 26405Pistoke Mahdollistaa kytkemisen ja irrottamisen akkulähteeseen7-1 / 2 jalkaa€132.01
WARN 32963 Pikaliitäntäkaapeli takana | AA4LWC 12U151 32963Tarjoaa kätevän virtaliitännän20 ft.€374.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 26769 Pikaliitin Booster-kaapeli
€267.26 / yksikkö