VAROITUS 13942 Yleistason tasotelineen kapasiteetti 9500 Lb | AA4LVZ 12U148

WARN 13942 Universal-tasotelineen kapasiteetti 9500 Lb

Varastossa
Tuote: AA4LVZ Malli: 13942Ristiviite: 12U148

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä asennuslevy
ToimintoMahdollistaa asennuksen sopivalle tasaiselle pinnalle
Koko7-1/2L x 7-1/2W x 3-1/4"H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1565
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 13942 Universal-tasotelineen kapasiteetti 9500 Lb
€243.00 / yksikkö