WARING COMMERCIAL BB320SE tehosekoitin elektronisella näppäimistöllä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 1 hv, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7AME Malli: BB320SE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätehosekoitin
Taajuus50 / 60 Hz
Jännite230V
tilavuus0.9 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitetilavuusHinta
WARING COMMERCIAL BB300E -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran kopolysterisäiliö, 1 hv, 230 V | CE7ALY BB300E230V0.91 cu. ft.€495.00
WARING COMMERCIAL BB300K -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran kopolysterisäiliö, 1 hv, 220/240 V | CE7ALZ BB300K220 - 240V0.9 cu. ft.€495.00
WARING COMMERCIAL BB300SE -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 1 hv, 230 V | CE7AMA BB300SE230V0.9 cu. ft.€763.41
WARING COMMERCIAL BB300SK -tehosekoitin vaihtokytkimellä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 1 hv, 220/240 V | CE7AMB BB300SK220 - 240V0.9 cu. ft.€763.41
WARING COMMERCIAL BB320E -tehosekoitin, jossa on elektroninen näppäimistö, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 1 hv, 230 V | CE7AMC BB320E230V0.9 cu. ft.€478.27
WARING COMMERCIAL BB320K -tehosekoitin, jossa on elektroninen näppäimistö, 1.4 litran kopolyesterisäiliö, 1 hv, 220/240 V | CE7AMD BB320K220 - 240V0.9 cu. ft.€478.27
WARING COMMERCIAL BB320SK -tehosekoitin, jossa on elektroninen näppäimistö, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu astia, 1 hv | CE7AMF BB320SK220 - 240V0.9 cu. ft.€618.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL BB320SE tehosekoitin elektronisella näppäimistöllä, 1.4 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 1 hv, 230 V
€618.66 / yksikkö