Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARING COMMERCIAL BB180PK tehosekoitin 1 litran kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V

Varastossa
Tuote: CE7AMU Malli: BB180PK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätehosekoitin
Taajuus50 / 60 Hz
HP3/4
Jännite220 - 240V
tilavuus0.626 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusHinta
VAROITUS KAUPALLINEN BB180PE Blender 1 L kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V | CE7AMT BB180PE0.626 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
VAROITUS KAUPALLINEN BB180SE Blender 1 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V | CE7AMV BB180SE0.626 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
VAROITUS KAUPALLINEN BB180SK Blender 1 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 2 nopeutta, 3/4 HP, 220/240 V | CE7AMW BB180SK0.634 cu. ft.€482.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL BB180PK tehosekoitin 1 litran kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V
€402.49 / yksikkö