Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS XDMT2405150R-F55 WKP25S kovametallijyrsintä x Dmt2405150r-f55 | AD4ZUL 44T722

WALTER TOOLS XDMT2405150R-F55 WKP25S kovametallijyrsintä x Dmt2405150r-f55

Varastossa
Tuote: AD4ZUL Malli: XDMT2405150R-F55 WKP25SRistiviite: 44T722

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroXDMT2405150R-F55 WKP25S
SirunmurtajaF55
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.945 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoLomakkeen lisäys
Aseta paksuus0.221 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.591 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)0.56
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 WKP25S kovametallijyrsintä x Dmt16t3095r-f55 | AD4ZUC 44T697 XDMT16T3095R-F55 WKP25SXDMT16T3095R-F55 WKP25SCVDWKP25S0.63 "0.147 "0.375 "Valurauta, teräs€35.15
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä x Dmt16t3095r-f55 | AD4ZUD 44T699 XDMT16T3095R-F55 WKP35SXDMT16T3095R-F55 WKP35SCVDWKP35S0.63 "0.147 "0.375 "Terästä, valurautaa€36.15
WALTER TOOLS XDMT2004125R-F55 WSM35 kovametallijyrsintä x Dmt2004125r-f55 | AD4ZUF 44T713 XDMT2004125R-F55 WSM35XDMT2004125R-F55 WSM35PVDWSM350.787 "0.184 "0.492 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€40.79
WALTER TOOLS XDMT2004127R-F55 WKP25S kovametallijyrsintä x Dmt2004127r-f55 | AD4ZUG 44T716 XDMT2004127R-F55 WKP25SXDMT2004127R-F55 WKP25SCVDWKP25S0.787 "0.184 "0.5 "Valurauta, teräs€50.11
WALTER TOOLS XDMT2004127R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä x Dmt2004127r-f55 | AD4ZUH 44T718 XDMT2004127R-F55 WKP35SXDMT2004127R-F55 WKP35SCVDWKP35S0.787 "0.184 "0.5 "Terästä, valurautaa€43.51
WALTER TOOLS XDMT2405150R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä x Dmt2405150r-f55 | AD4ZUM 44T724 XDMT2405150R-F55 WKP35SXDMT2405150R-F55 WKP35SCVDWKP35S0.945 "0.221 "0.591 "Terästä, valurautaa€57.86
WALTER TOOLS XDMT2405150R-F55 WSM35 kovametallijyrsintä x Dmt2405150r-f55 | AD4ZUN 44T725 XDMT2405150R-F55 WSM35XDMT2405150R-F55 WSM35PVDWSM350.945 "0.221 "0.591 "Ruostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset€59.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS XDMT2405150R-F55 WKP25S kovametallijyrsintä x Dmt2405150r-f55
€58.20 / yksikkö