Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS VNGG160404-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9NDD 30FV76

WALTER TOOLS VNGG160404-NFT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9NDD Malli: VNGG160404-NFT WS10Ristiviite: 30FV76

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroVNGG331-NFT
SirunmurtajaNFT
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
Luokkaws10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto35 astetta timanttia
Lisää koko16
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroVNGG160404-NFTWS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.015 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliVNGG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9NDE 30FV77 VNGG160408-NFT WS10VNGG332-NFT0.031 "€44.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS VNGG160404-NFT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€44.74 / yksikkö