GRAINGER 45DV13 Wildland Fire Hose, Single Jacket, 100 ft Hose Length, Yellow | CQ7YMN

GRAINGER 45DV13 Wildland Fire Hose, Single Jacket, 100 ft Hose Length, Yellow

Varastossa
Tuote: CQ7YMN Malli: 45DV13

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWildland-paloletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 45DV17 Wildland Fire Hose, Single Jacket, 50 ft Hose Length, Yellow, 1 1/2 Inch Hose Inside Dia | CQ7YMP 45DV17€280.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45DV13 Wildland Fire Hose, Single Jacket, 100 ft Hose Length, Yellow
€470.23 / yksikkö