Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9NBJ 30FT50

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9NBJ Malli: TNMG160408-NMT WS10Ristiviite: 30FT50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroTNMG332-NMT
SirunmurtajaNMT
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
Luokkaws10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmio
Lisää koko16
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroTNMG160408-NMTWS10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä6
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliTNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9NBH 30FT49 TNMG160404-NMT WS10TNMG331-NMT0.015 "€14.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€14.82 / yksikkö