Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WPM kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr | AD4ZQP 44T540

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WPM kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr

Varastossa
Tuote: AD4ZQP Malli: SPJW1204EDR ​​WPMRistiviite: 44T540

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPJW1204EDR ​​WPM
SirunmurtajaEDR
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWPM
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTeräs, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WAK15 kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr | AD4ZQK 44T534 SPJW1204EDR ​​WAK15SPJW1204EDR ​​WAK15CVDWAK15Valurauta€30.02
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKM kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr | AD4ZQL 44T536 SPJW1204EDR ​​WKMSPJW1204EDR ​​WKMpäällystämätönWKMValurauta, ruostumaton teräs€22.22
WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WKP35S kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr | AD4ZQN 44T539 SPJW1204EDR ​​WKP35SSPJW1204EDR ​​WKP35SCVDWKP35STerästä, valurautaa€31.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPJW1204EDR ​​WPM kovametallijyrsintäosa Spjw1204edr
€22.08 / yksikkö