Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SNHX1205ANN-K88 WXN15 kovametallijyrsintä Snh x 1205ann-k88 | AD4ZZL 44U024

WALTER TOOLS SNHX1205ANN-K88 WXN15 kovametallijyrsintä Snh x 1205ann-k88

Varastossa
Tuote: AD4ZZL Malli: SNHX1205ANN-K88 WXN15Ristiviite: 44U024

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSNHX1205ANN-K88 WXN15
Sirunmurtaja88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.252 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.059 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SNHX1205ANN-K88 WK10 kovametallijyrsintä Snh x 1205ann-k88 | AD4ZZK 44U023 SNHX1205ANN-K88 WK10SNHX1205ANN-K88 WK10päällystämätönWK10Valurauta€31.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SNHX1205ANN-K88 WXN15 kovametallijyrsintä Snh x 1205ann-k88
€40.31 / yksikkö