Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T304-FP4 | AH4YPW 35RE85

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T304-FP4

Varastossa
Tuote: AH4YPW Malli: SCMT3 (2.5) 1-FP4Ristiviite: 35RE85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroSCMT3 (2.5) 1-FP4
SirunmurtajaFP4
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä0.375
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Lisää koko32.51
Aseta paksuus0.156
ISO-numeroSCMT09T304-FP4
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.016
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliSCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeroSirunmurtajaTyylipinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoHinta
WALTER TOOLS SCGT3(2.5)1-MP4 kovametallisorvausterä SCGT09T304-MP4 | AH4YFQ 35RC91 SCGT3 (2.5) 1-MP40.016SCGT3 (2.5) 1-MP4MP4SCGTCVDWPP20S0.37532.51€33.81
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)1-MP4 kovametallisorvausterä SPGT09T304-MP4 | AH4YFY 35RC98 SPGT3 (2.5) 1-MP40.016SPGT3 (2.5) 1-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.51€33.40
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)2-MP4 kovametallisorvausterä SPGT09T308-MP4 | AH4YFZ 35RC99 SPGT3 (2.5) 2-MP40.031SPGT3 (2.5) 2-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.52€34.60
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T308-FP4 | AH4YPX 35RE86 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.52€17.10
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T304-FP4 | AH4YQB 35RE90 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.51€18.03
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T308-FP4 | AH4YQC 35RE91 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.52€18.31
WALTER TOOLS SCMT431-FP4 Kovametallisorvausterä SCMT120404-FP4 | AH4YQD 35RE92 SCMT431-FP40.016SCMT431-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.500431€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 kovametallisorvausterä SCMT09T304-FP4
€18.59 / yksikkö