Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rom x 1204m0-d57

Varastossa
Tuote: AD4ZLU Malli: ROMX1204M0-D57 WKP35SRistiviite: 44T379

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroROMX1204M0-D57 WKP35S
SirunmurtajaD57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.331 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.236 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeharavaHinta
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 kovametallijyrsintä Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536Korkean lämpötilan seoksetROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 Tutkinnot€22.12
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35STerästä, valurautaaROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 Tutkinnot€17.96
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 kovametallijyrsintä Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536Korkean lämpötilan seoksetROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 Tutkinnot€25.79
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35STerästä, valurautaaROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 Tutkinnot€31.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rom x 1204m0-d57
€20.45 / yksikkö