Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ROHX1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 1605m0t-a27 | AD4ZLL 44T357

WALTER TOOLS ROHX1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 1605m0t-a27

Varastossa
Tuote: AD4ZLL Malli: ROHX1605M0T-A27 WKP35SRistiviite: 44T357

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroROHX1605M0T-A27 WKP35S
SirunmurtajaA27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.425 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.219 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.315 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)0.66
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliharavaANSI-numeroSirunmurtajaTyökappaleen materiaalipinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 10t3m0-d57 | AD4ZKP 44T311 ROHX10T3M0-D57 WKP35S11 TutkinnotROHX10T3M0-D57 WKP35SD57Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.285 "0.156 "€23.81
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-F67 W3536 kovametallijyrsintä Roh x 10t3m0-f67 | AD4ZKT 44T319 ROHX10T3M0-F67 W353611 TutkinnotROHX10T3M0-F67 W3536F67Korkean lämpötilan seoksetPVDW35360.285 "0.156 "€27.68
WALTER TOOLS ROHX10T3M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 10t3m0t-a27 | AD4ZKW 44T325 ROHX10T3M0T-A27 WKP35S11 TutkinnotROHX10T3M0T-A27 WKP35SA27Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.285 "0.156 "€23.34
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 W3536 kovametallijyrsintä Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKX 44T326 ROHX1204M0-D57 W353611 TutkinnotROHX1204M0-D57 W3536D57Korkean lämpötilan seoksetPVDW35360.331 "0.187 "€35.08
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKY 44T329 ROHX1204M0-D57 WKP35S11 TutkinnotROHX1204M0-D57 WKP35SD57Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.331 "0.187 "€28.00
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 W3536 kovametallijyrsintä Roh x 1204m0-d67 | AD4ZKZ 44T334 ROHX1204M0-D67 W353611 TutkinnotROHX1204M0-D67 W3536D67Korkean lämpötilan seoksetPVDW35360.331 "0.187 "€35.78
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 1204m0-d67 | AD4ZLA 44T336 ROHX1204M0-D67 WKP35S11 TutkinnotROHX1204M0-D67 WKP35SD67Terästä, valurautaaCVDWKP35S0.331 "0.187 "€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ROHX1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Roh x 1605m0t-a27
€37.71 / yksikkö