Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS P26379-R14 WKP35S kovametallijyrsintä P26379-r14 | AD4ZUA 44T676

WALTER TOOLS P26379-R14 WKP35S kovametallijyrsintäosa P26379-r14

Varastossa
Tuote: AD4ZUA Malli: P26379-R14 WKP35SRistiviite: 44T676

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroP26379-R14 WKP35S
SirunmurtajaPositiivinen
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmion muotoinen
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.047 "
harava14 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReunojen määräANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeharavaTyyliTyökappaleen materiaalipinnoiteHinta
WALTER TOOLS LNHX070204-F57T WKP25S kovametallijyrsintä P26379-r25wsp45 | AD4ZBQ 44R891 LNHX070204-F57T WKP25S4LNHX070204-F57T WKP25SF57T0.016 "0 TutkinnotNegatiivinenValurauta, teräsCVD€49.05
WALTER TOOLS LNKU2010DPR-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnku2010dpr-f57t | AD4ZBW 44R899 LNKU2010DPR-F57T WKP35S4LNKU2010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "0 TutkinnotNegatiivinenTerästä, valurautaaCVD€52.75
WALTER TOOLS LNKU3010DPR-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnku3010dpr-f57t | AD4ZBZ 44R906 LNKU3010DPR-F57T WKP35S4LNKU3010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "0 TutkinnotNegatiivinenTerästä, valurautaaCVD€62.53
WALTER TOOLS LNMX070204-D57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnm x 070204-d57t | AD4ZDN 44R988 LNMX070204-D57T WKP35S4LNMX070204-D57T WKP35SD57T0.016 "0 TutkinnotNegatiivinenTerästä, valurautaaCVD€34.89
WALTER TOOLS LNMX070204-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnm x 070204-f57t | AD4ZDQ 44R992 LNMX070204-F57T WKP35S4LNMX070204-F57T WKP35SF57T0.016 "0 TutkinnotNegatiivinenTerästä, valurautaaCVD€37.46
WALTER TOOLS SDMT09T3AEN-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Sdmt09t3aen-d57 | AD4ZQB 44T521 SDMT09T3AEN-D57 WKP35S4SDMT09T3AEN-D57 WKP35SD570.02 "15 TutkinnotPositiivinenTerästä, valurautaaCVD€17.85
WALTER TOOLS P2901-1R WAK15 kovametallijyrsintä P2901-1r | AD4ZQX 44T549 P2901-1R WAK151P2901-1R WAK15Flat Top-11 TutkinnotNeutraaliValurautaCVD€36.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS P26379-R14 WKP35S kovametallijyrsintäosa P26379-r14
€32.76 / yksikkö