Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS P26335R25 Milling Insert | AH4YJY 35RD71

WALTER TOOLS P26335R25 Jyrsintäosa

Varastossa
Tuote: AH4YJY Malli: P26335R25Ristiviite: 35RD71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaR25
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSP45S
Lisää muotoKolmio
Lisää koko35R25
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroP26335R25
Johtokulma11 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.079 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
TyyliP263

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSirunmurtajaLisää kokoAseta paksuusJohtokulmaReunojen määräNenä SädeTyyliHinta
WALTER TOOLS P23696-2.0 jyrsintä | AH4YGY 35RD25 P23696-2.0-2.00.275 "11 Tutkinnot60.275 "P23696€30.14
WALTER TOOLS P26315R10 Jyrsintäosa | AH4YJN 35RD62 P26315R10R1015R100.109 "14 Tutkinnot30.394 "P263€28.21
WALTER TOOLS P26315R12 Jyrsintäosa | AH4YJP 35RD63 P26315R12R1215R120.125 "14 Tutkinnot30.492 "P263€29.96
WALTER TOOLS P26315R15 Jyrsintä | AH4YJQ 35RD64 P26315R15R1515R150.156 "14 Tutkinnot30.591 "P263€31.75
WALTER TOOLS P26315R16 Jyrsintä | AH4YJR 35RD65 P26315R16R1615R160.156 "11 Tutkinnot30.63 "P263€31.75
WALTER TOOLS P26315R20 Jyrsintä | AH4YJT 35RD66 P26315R20R2015R200.187 "11 Tutkinnot30.787 "P263€33.52
WALTER TOOLS P26315R25 Jyrsintä | AH4YJU 35RD67 P26315R25R2515R250.187 "11 Tutkinnot30.984 "P263€35.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS P26335R25 Jyrsintäosa
€18.14 / yksikkö