Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS P20200-1.1 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-1.1 | AD4ZDU 44R996

WALTER TOOLS P20200-1.1 WKP35S kovametallijyrsintäosa P20200-1.1

Varastossa
Tuote: AD4ZDU Malli: P20200-1.1 WKP35SRistiviite: 44R996

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroP20200-1.1 WKP35S
SirunmurtajaFlat Top
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.217 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.093 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.217 "
harava0 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS P20200-1.4 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-1.4 | AD4ZDV 44T003 P20200-1.4 WKP35SP20200-1.4 WKP35S0.217 "0.093 "0.217 "€42.64
WALTER TOOLS P20200-1.5 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-1.5 | AD4ZDW 44T005 P20200-1.5 WKP35SP20200-1.5 WKP35S0.217 "0.093 "0.217 "€43.01
WALTER TOOLS P20200-2.1 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-2.1 | AD4ZDX 44T007 P20200-2.1 WKP35SP20200-2.1 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€51.31
WALTER TOOLS P20200-2.2 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-2.2 | AD4ZDY 44T009 P20200-2.2 WKP35SP20200-2.2 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€46.96
WALTER TOOLS P20200-2.3 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-2.3 | AD4ZDZ 44T011 P20200-2.3 WKP35SP20200-2.3 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€44.40
WALTER TOOLS P20200-3.1 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-3.1 | AD4ZEA 44T013 P20200-3.1 WKP35SP20200-3.1 WKP35S0.375 "0.213 "0.375 "€49.46
WALTER TOOLS P20200-3.2 WKP35S kovametallijyrsintä P20200-3.2 | AD4ZEB 44T015 P20200-3.2 WKP35SP20200-3.2 WKP35S0.375 "0.213 "0.375 "€49.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS P20200-1.1 WKP35S kovametallijyrsintäosa P20200-1.1
€43.01 / yksikkö