Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ODHW0504ZZN-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odhw0504zzn-a57 | AD6ACX 44U201

WALTER TOOLS ODHW0504ZZN-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odhw0504zzn-a57

Varastossa
Tuote: AD6ACX Malli: ODHW0504ZZN-A57 WKP35SRistiviite: 44U201

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroODHW0504ZZN-A57 WKP35S
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.197 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKahdeksankulmainen
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.031 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS ODHW050412-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Odhw050412-a57 | AD6ACU 44U194 ODHW050412-A57 WSN10ODHW050412-A57 WSN10päällystämätönWSN100.197 "0.187 "0.047 "Korkean lämpötilan seokset, ei-rautametalliset€58.08
WALTER TOOLS ODHW0504ZZN-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Odhw0504zzn-a57 | AD6ACV 44U195 ODHW0504ZZN-A57 WAK15ODHW0504ZZN-A57 WAK15CVDWAK150.197 "0.187 "0.031 "Valurauta€29.22
WALTER TOOLS ODHW0504ZZN-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Odhw0504zzn-a57 | AD6ACW 44U198 ODHW0504ZZN-A57 WKP25SODHW0504ZZN-A57 WKP25SCVDWKP25S0.197 "0.187 "0.031 "Valurauta, teräs€33.95
WALTER TOOLS ODHW060516-A57 WSN10 kovametallijyrsintäosa Odhw060516-a57 | AD6ADA 44U206 ODHW060516-A57 WSN10ODHW060516-A57 WSN10päällystämätönWSN100.236 "0.219 "0.063 "Korkean lämpötilan seokset, ei-rautametalliset€73.54
WALTER TOOLS ODHW0605ZZN-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Odhw0605zzn-a57 | AD6ADB 44U207 ODHW0605ZZN-A57 WAK15ODHW0605ZZN-A57 WAK15CVDWAK150.236 "0.219 "0.031 "Valurauta€34.99
WALTER TOOLS ODHW0605ZZN-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Odhw0605zzn-a57 | AD6ADC 44U210 ODHW0605ZZN-A57 WKP25SODHW0605ZZN-A57 WKP25SCVDWKP25S0.236 "0.219 "0.031 "Valurauta, teräs€39.32
WALTER TOOLS ODHW0605ZZN-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odhw0605zzn-a57 | AD6ADD 44U212 ODHW0605ZZN-A57 WKP35SODHW0605ZZN-A57 WKP35SCVDWKP35S0.236 "0.219 "0.031 "Terästä, valurautaa€44.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ODHW0504ZZN-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odhw0504zzn-a57
€30.33 / yksikkö