Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS M2256305-UNC7/8 Spiral Flute Tap, 7/8-9 Kierrekoko, 25 mm Kierteen pituus, 140 mm Pituus | CU9DZV 428P02

WALTER TOOLS M2256305-UNC7/8 Spiraalihuilutappi, 7/8-9 kierrekoko, 25 mm kierteen pituus, 140 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9DZV Malli: M2256305-UNC7/8Ristiviite: 428P02
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
€304.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Spiraalihuilutappi, #0-80 Kierrekoko, 5.50 mm Kierteen pituus, 41.30 mm Pituus, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Kierrehuilu€136.54
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Spiraalihuilutappi, #0-80 Kierrekoko, 5.50 mm Kierteen pituus, 41.30 mm Pituus, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Kierrehuilu€119.95
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 Spiraalihuilutappi, #10-24 Kierrekoko, 13.50 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Kierrehuilu€161.29
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 16 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Kierrehuilu€96.97
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Spiraalihuiluhana, #10-24 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, putki | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Kierrehuilu€80.19
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Spiraalihuiluhana, #10-24 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, putki | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Kierrehuilu€80.19
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 8 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Kierrehuilu€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS M2256305-UNC7/8 Spiraalihuilutappi, 7/8-9 kierrekoko, 25 mm kierteen pituus, 140 mm pituus
€304.92 / yksikkö