Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LPGT150412R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä Lpgt150412r-f55 | AD4ZRG 44T563

WALTER TOOLS LPGT150412R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä Lpgt150412r-f55

Varastossa
Tuote: AD4ZRG Malli: LPGT150412R-F55 WKP35SRistiviite: 44T563

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroLPGT150412R-F55 WKP35S
SirunmurtajaF55
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.591 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotorhombic
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.047 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.61
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS LPGT070304R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä Lpgt070304r-f55 | AD4ZRB 44T556 LPGT070304R-F55 WKP35SLPGT070304R-F55 WKP35S0.275 "0.125 "0.016 "€30.10
WALTER TOOLS LPGT15T308R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä Lpgt15t308r-f55 | AD4ZRM 44T571 LPGT15T308R-F55 WKP35SLPGT15T308R-F55 WKP35S0.591 "0.156 "0.031 "€31.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LPGT150412R-F55 WKP35S kovametallijyrsintä Lpgt150412r-f55
€37.62 / yksikkö