Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS K1161-1.25 kovametalli keskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTN 29FV72

WALTER TOOLS K1161-1.25 Kovametallikeskipora Täyskovametalli 60

Varastossa
Tuote: AF8QTN Malli: K1161-1.25Ristiviite: 29FV72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikeskipora
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta60 Tutkinnot
LuokkaK10 / 20
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus1.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS K1161-0.5 kovametalli keskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTK 29FV69 K1161-0.50.98 "€116.70
WALTER TOOLS K1161-0.8 kovametalli keskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTL 29FV70 K1161-0.80.98 "€116.70
WALTER TOOLS K1161-1 kovametallikeskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTM 29FV71 K1161-11.24 "€116.70
WALTER TOOLS K1161-1.6 Kovametallikeskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTP 29FV73 K1161-1.61.24 "€121.91
WALTER TOOLS K1161-2 kovametallikeskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTQ 29FV74 K1161-21.57 "€130.50
WALTER TOOLS K1161-2.5 kovametalli keskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTR 29FV75 K1161-2.51.77 "€148.77
WALTER TOOLS K1161-3.15 kovametalli keskipora Täyskovametalli 60 | AF8QTT 29FV76 K1161-3.151.97 "€178.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS K1161-1.25 Kovametallikeskipora Täyskovametalli 60
€116.70 / yksikkö