Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 Halkaisu-/uritusterä WSP43 0.161 tuuman leveys | AH2VUL 30ET89

WALTER TOOLS FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 halkaisu-/uritussisäke WSP43, leveys 0.161 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2VUL Model: FX4.1-E410N020-CE4 WSP43Ristiviite: 30ET89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErottava / urattava sisäosa
ANSI-numeroFX4.1-E410N020-CE4 WSP43
SirunmurtajaCE4
pinnoitePVD
Säde Corner0.008 "
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSP43
Lisää kokoE
ISO-numeroFX4.1-E410N020-CE4 WSP43
AsennustyyliSlip sisään
Reunojen määrä1
haravaPositiivinen
Tyylipainetaan
Leveys0.161 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.94
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteSäde CornerLeikkaussuuntaLuokkaLeveysHinta
WALTER TOOLS FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 Halkaisu-/uritusterä WPP23 0.122 tuuman leveys | AH2VUF 30ET62 FX3.1-E310N015-CE4 WPP23FX3.1-E310N015-CE4 WPP23CE4CVD0.01 "NeutraaliWPP230.122 "€25.46
WALTER TOOLS FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 Halkaisu-/uritusterä WSM33 0.122 tuuman leveys | AH2VUG 30ET63 FX3.1-E310N015-CE4 WSM33FX3.1-E310N015-CE4 WSM33CE4PVD0.01 "NeutraaliWSM330.122 "€32.21
WALTER TOOLS FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 Halkaisu-/uritusterä WSP43 0.122 tuuman leveys | AH2VUH 30ET64 FX3.1-E310N015-CE4 WSP43FX3.1-E310N015-CE4 WSP43CE4PVD0.01 "NeutraaliWSP430.122 "€25.95
WALTER TOOLS FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 Halkaisu-/uritussisä WSM33 0.161 tuuman leveys | AH2VUJ 30ET81 FX4.1-E410L6-CE4 WSM33FX4.1-E410L6-CE4 WSM33CE4PVD0.008 "Vasen käsiWSM330.161 "€27.41
WALTER TOOLS FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 Halkaisu-/uritussisä WSM33 0.161 tuuman leveys | AH2VUK 30ET88 FX4.1-E410N020-CE4 WSM33FX4.1-E410N020-CE4 WSM33CE4PVD0.008 "NeutraaliWSM330.161 "€27.44
WALTER TOOLS FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 Halkaisu-/uritusterä WSP43 0.161 tuuman leveys | AH2VUM 30ET92 FX4.1-E410N020-CE6 WSP43FX4.1-E410N020-CE6 WSP43CE6PVD0.008 "NeutraaliWSP430.161 "€27.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 halkaisu-/uritussisäke WSP43, leveys 0.161 tuumaa
€27.44 / yksikkö