Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indexable Milling Cutter F4041b050z0413 | AD6CRD 44V980

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indeksoitava jyrsin F4041b050z0413

Varastossa
Tuote: AD6CRD Malli: F4041.B.050.Z04.13Ristiviite: 44V980

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.512 "
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1458 Torx 15IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4041.B.050.Z04.13
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.0.866

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indeksoitava jyrsin F4041b050z0413
€835.05 / yksikkö