Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indeksoitava jyrsin F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indeksoitava jyrsin F2334ub076z0706

Varastossa
Tuote: AD6CYC Malli: F2334.UB.076.Z07.06Ristiviite: 44W187

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,373.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.5 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.316 "
Halkaisija4"
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2334.UB.076.Z07.06
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaNimistöKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indeksoitava jyrsin F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243 F2334.UB.051.Z06.051.063 "0.315 "3.78 "F2334.UB.051.Z06.051.968 "0.75€1,068.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indeksoitava jyrsin F2334ub076z0706
€1,373.10 / yksikkö